リズム
カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
18768077
品番
8RD206-A03
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
カレンダー機能付き高精度温湿度計です。環境目安表示付で熱中症・食中毒・インフルエンザ・カビ/ダニが発生しやすい温度・湿度であることを「注意事項」でお知らせします。
付属品
お試し用乾電池×2個、木ねじ×1個、取扱説明書・保証書
材質
プラスチック枠
寸法(mm)
131×228×49
色
白(ホワイト)
質量(g)
270
種類
掛け・置き温湿度計
電源
単3マンガン×2
精度
温度:±1、湿度:±3
表示
温度:‐9.9~50、湿度:20~95、カレンダー:2099年まで対応
表示方式
デジタル
温度測定範囲(℃)
-9.9~50
機能
高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き
湿度測定範囲(%)
20~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×27×103
使用電池
マンガン単三電池2本
電池寿命
2年
カレンダー
付き
電波時計
×
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい