10.8Vスライドバッテリ&軽量ボディで手軽に草刈り。ワンタッチ長さ調整:作業者の身長に合わせて最大350mm伸縮可能ループ型ハンドル:使いやすい角度、位置に調整可能車にもスッキリ収納コンパクト防滴・防じん「アプト」
フルバッテリーで20分程度稼働します。庭程度の草刈りには十分力を発揮してくれるので助かります。
マキタ10.8Vシリーズを愛用しているので、他社製同等品の故障を機に本品へ買い換えました。庭の芝刈りに使っていますが、パワーに問題ありません。さすがにマキタで細かいところまで良くできていますし、軽量で取り回しも楽です。ちょっとボディの緑色が安っぽいかな。