曜日別特売
HCG-34 超硬グレートホルソー HCG ニコテック 18768758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬グレートホルソー HCG

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18768758品番HCG-34
参考基準価格(税別)¥9,940販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ステンレス鉄板に最適な超硬ホールソー。刃部に特殊コーティングを施したことにより、チッピング磨耗への対策を強化。メーカー従来比、約2倍の長寿命を実現しました。また、薄刃による切削巾1.6mm軽量化を実現。軽快な切れ味と、省エネ加工を可能にしました。

用途ステンレス・鉄板有効長(mm)26.5シャンク径(Φmm)10全長(mm)89寸法(mm)20-38ピッチ(mm)不等3/4ドリル径(Φmm)6板圧(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする