M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205

 

M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205
M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205
M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205
M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205
M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205
M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205
M43-12 パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ モノタロウ 18769205
モノタロウ

パーツケース 手のひらサイズ 樹脂製 仕切り部調整可能タイプ

(47件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
18769205
品番
M43-12
販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
¥129
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

バックル・蝶番仕様で使い勝手も便利です。

用途
小物収納など。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
高さ(mm)
22
質量(g)
50
奥行(mm)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
115×90×22
仕切板
4
仕切数(個)
(最大)5
仕切り
4枚
有効内寸法・奥行(mm)
65
有効内寸法・高さ(mm)
16
注意
※高温または火の近く、直射日光に当たらない場所でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:47 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-07-22
用途: 小物いじりに
サービス業

ネジなど放っておいたらどこかに行ってしまいそうな物をきちんと整理して保管できるのはとても便利。価格も手頃。

2026-06-23
用途: 部品入れ

いろいろなサイズを買っています。仕切り調整もありがたい、現場の配膳さんが部品をセットする際に使用している

対象商品 : 18769205
2026-04-20
用途: ネジの収納
自動車・二輪車・自転車関連業

量の多くないネジを大きさで仕分けする重宝してます。自転車のミニマムパーツを仕分けして収納するのにも便利です。

2026-04-03
用途: 印鑑の収納
その他業種

印鑑の収納の為に購入してみたら、作りが良くてサイズもピッタリで満足です。ただ一つ不満な所は角の丸みが強くて端に無駄なスペースが出来るので、もう少し角を四角っぽくしてもらいたい。

2026-02-13
用途: 部品入れ

寸法みてよさそうだと思って買ったけど小さかった。お店で実物見て選んだほうがこの手のは間違いがないと勉強しました。

2025-11-21
用途: 単3乾電池を収納するのに使っています。

単3サイズの乾電池をしまっておくのに丁度良いです。

2025-03-31
用途: 上下をよく間違える
製造業

私だけかも知れませんが、上下を良く間違えて中身をぶちまけてます。バックルの作りから勘違いしている様子。最近では上面に目印貼るなりしてます。
作りはしっかりしていて強度もあります。
しっぽが邪魔なときは取ってます。収納用に使うときは大体邪魔になりますので、有無の選択肢があればと思います。

対象商品 : 18769205
2023-04-11
用途: パーツの収納
その他業種

コッターピンを収納するのに使用していますが、手頃な大きさで使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする