曜日別特売
NCD512S チャイルドシート・前用 Panasonic(パナソニック) 18769251

チャイルドシート・前用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個ホワイトグレー×ブラウン適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満、体重15kg以下で身長100cm以下(個人差があります)注文コード18769251品番NCD512S
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ヘッドレストスライド式

材質樹脂製ホワイトグレー×ブラウン適合範囲年齢1歳(12ヶ月)以上4歳(48ヶ月)未満、体重15kg以下で身長100cm以下(個人差があります)主要車種ギュット・クルームR・EX、ギュット・クルームR・DX、ギュット・アニーズ・DX・押し歩き、ギュット・アニーズ・DX、ギュット・アニーズ・DX・26、ビビ・EX、ビビ・DX、ビビ・MX、シナモン・JP・ツインロック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

子供のせ(自転車用チャイルドシート)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする