口金E26入力電圧(V)100色(ヒートシンク)White光色電球色/昼光色切替可能仕様蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /非対応、電気用品安全法 (PSE)/対応材質(ヒートシンク)アルミニウム全長(mm)112質量(g)83消費電力(W)6明るさ(W)40外径(Φmm)60全光束(Lm)485/485定格寿命(時間)40000色温度(K)3000<->6500入力電流(A)0.06配光角度(°)広配光(>180)演色指数(Ra)80電球の種類LED電球