曜日別特売
LBNC-DLA BNC変換アダプター DENSAN(デンサン/ジェフコム) 18770728

BNC変換アダプター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(2個)タイプ50Ω変換内容BNCプラグ/BNCジャック注文コード18770728品番LBNC-DLA
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
タイプ50Ω質量(kg)15変換内容BNCプラグ/BNCジャック材質黄銅、ニッケルメッキ定格周波数(Hz)4G絶縁抵抗(MΩ)1000min接触抵抗(mΩ)3max定格電圧 AC V500インピーダンス(Ω)50耐電圧(V)AC1500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする