特15-404A アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示) 日本緑十字社 18772225

アルミバルブ開閉札(日本語・英語二ヶ国語表示)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容常時閉/NORMALLY CLOSE注文コード18772225品番特15-404A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

日本語と英語の2ヶ国語が併記された両面仕様のバルブ開閉札です。
軽量で耐久性に優れ、高温部でも使用できるアルミ素材を採用しています。

用途あらゆるバルブの設置場所に。表示内容常時閉/NORMALLY CLOSE取付け方法吊り下げタイプ(ボールチェーン等別売)材質アルミトラスコ品番114-2595日本緑十字社品番159141厚さ(mm)1質量(g)8表示両面縦(mm)50横(mm)50上部穴径(Φmm)4×1ヶ所
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする