ニッぺ(日本ペイント)
油性高耐久シリコントタン屋根用
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1缶(14kg)
1缶(2kg)
1缶(7kg)
1缶(14kg)
色
なす紺(ナスコン)
赤さび(ブラウンレッド)
こげ茶(ブラックチョコレート)
青(ロイヤルブルー)
なす紺(ナスコン)
緑(モスグリーン)
黒(ピュアブラック)
グレー
全21種類を一覧で見る
内容量
1缶(14kg)
注文コード
18772328
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
色
なす紺(ナスコン)
塗り面積(m
2
)
約150(畳約90枚)
主な用途
トタン屋根
危険等級
その他のもの
使用場所
屋外用
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
希釈率(%)
0~10(ペイントうすめ液)
油性 or 水性
油性
特性
高耐久
乾燥時間
夏(30℃) 約1時間30分/塗り重ねる場合3時間以上、冬(5℃) 約 3時間/塗り重ねる場合 6時間以上
塗回数
1回
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660