日本緑十字社
壁用ベルトパーテーション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
ベルト色
黄
黄
赤
青
ベルト長さ(m)
5
3
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18772487
品番
KAB-5Y
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
壁面に直接設置するタイプのベルトパーテーションで、通路などでの立入制限箇所の区分けに最適です。
ベルトは自動巻取り式でフレキシブルな長さ調整が可能です。
ベルト受け金具が付属しています。
用途
立入制限箇所の区分けに。
ベルト長さ(m)
5
トラスコ品番
103-0205
幅(mm)
94
色
黄
高さ(mm)
145
付属品
ベルト受け金具、カールプラグ×8本、ビス×8本
仕様
壁面取付タイプ
材質
本体カバー:ABS樹脂、ベルト:ポリアミド合成樹脂(ナイロン)
質量(g)
550
タイプ
屋内用
ベルト幅(mm)
48
奥行(mm)
114
ベルト色
黄
取付け方法
ビス止め(ビス・カールプラグ付属)
色(本体)
黒
日本緑十字社品番
332096
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。