曜日別特売
蓄光SN-2860 高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 日本緑十字社 18773257

蓄光SN-2860 高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 日本緑十字社 18773257
蓄光SN-2860 高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口 日本緑十字社 18773257

高輝度蓄光避難誘導ステッカー標識 非常口

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード18773257品番蓄光SN-2860
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

消防用設備等認定品です。
工具不要で設置が容易なステッカータイプの高輝度蓄光標識です。
長時間の自発光能力で、停電時の避難誘導に効果を発揮します。
電気が消えても長時間光ります。

表示内容非常口取付ステッカー取付け方法貼付タイプ材質基材:PET、蓄光剤・粘着剤:アクリル系仕様C200級トラスコ品番102-8476質量(g)19縦(mm)150横(mm)150日本緑十字社品番360860
注意
※電気式誘導灯から高輝度蓄光式へ変更する場合は所轄の消防署による承認が必要です。

商品説明動画

蓄光式避難誘導標識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18773257
2019-06-11
用途: 非常口の誘導案内表示

視認性がよく、取付作業もテープ付きなので、短時間で施工出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする