曜日別特売
路面-603D 路面標示ステッカー 日本緑十字社 18773345

 

路面-603D 路面標示ステッカー 日本緑十字社 18773345
路面-603D 路面標示ステッカー 日本緑十字社 18773345
路面-603D 路面標示ステッカー 日本緑十字社 18773345

路面標示ステッカー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚表示内容足もと注意/WATCH YOUR STEP注文コード18773345品番路面-603D
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。

表示内容足もと注意/WATCH YOUR STEP取付ステッカー取付け方法貼付タイプ材質基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系トラスコ品番102-8484厚さ(mm)1質量(g)96加工表面鉱物粒子加工縦(mm)200横(mm)600日本緑十字社品番101153
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18773327
2023-04-15
用途: 作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする