日本緑十字社
路面標示ステッカー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
表示内容
黄/黒(トラ柄)
注文コード
18773363
品番
路面-605D
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・文字内容
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。
日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
表示内容
黄/黒(トラ柄)
取付
ステッカー
取付け方法
貼付タイプ
材質
基材:PVC、表面:鉱物粒子、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
102-8486
厚さ(mm)
1
質量(g)
96
加工
表面鉱物粒子加工
縦(mm)
200
横(mm)
600
日本緑十字社品番
101155
注意
※アスファルトやコンクリート面に設置する場合はプライマー(別売)をご利用ください。