日本緑十字社
路面フロア表示
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1組(10枚)
1組(10枚)
1組(2枚)
色
白/赤
緑
黄
赤
青
縦(mm)
76
100
150
280
76
質量(g)
14
33
44
55
20
14
全28種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
18773546
品番
QCA-WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
裏紙をはがして貼り付けるだけのステッカータイプなので施工が簡単です。
用途
屋内用。工場や倉庫内の区画表示に。
取付
ステッカー
材質
基材:PVC、粘着剤:アクリル系
トラスコ品番
102-8544
色
白/赤
質量(g)
14
縦(mm)
76
厚さ(mm)
0.45
横(mm)
70
日本緑十字社品番
403046