曜日別特売
PIF-A300(2.91L) タイガーVE 電気まほうびん とく子さん タイガー魔法瓶 18778892

タイガーVE 電気まほうびん とく子さん

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード18778892品番PIF-A300(2.91L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800

省エネプログラムで蒸気量をおさえた安心仕様。
4段階の保温選択。(98℃/90℃/80℃/まほうびん)
沸騰するまでの残り時間(目安)を液晶でお知らせ。
クエン酸洗浄機能付。

容量(L)2.91消費電力(W)湯沸700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×280×294
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする