曜日別特売
PWT-60R-FTCE-HWJ 定量ポンプ タイマータイプ PWT-60R型 タクミナ 18779907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量ポンプ タイマータイプ PWT-60R型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
接続口径(Φmm)PEホースΦ6×Φ8
材質(Oリング)EPDM
内容量1台注文コード18779907品番PWT-60R-FTCE-HWJ
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

理想の薬注システムを実現する多彩な制御機能
デジタル設計、多機能
デジタル入力/出力、タイマータイプ

最大吐出量(mL/min)60最大吐出量(L/h)3.6最高吐出圧(MPa)0.7接続口径(Φmm)PEホースΦ6×Φ8電源AC100~240V(±10%)単相 50/60Hz周波数(Hz)50/60Hz移送液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:PVCホース(1m)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、フート弁:1セット、セラミックウェイト:1セット、リリーフホース用インシュロック:1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:2セット(M5×30)、取扱説明書:1部ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)1.9ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプPWT(タイマー)等級[絶縁]B構造標準弁座倍率[制御]1~999(タイマー+パルス比例)最大電流(A)2.5接続形式ホース/チューブ機能手動運転、信号分配、外部運転・停止制御、同期パルス制御、警報出力外部制御機能有りインターバル[制御]タイマー:1パターン(1~9999分)ケーブルキャブタイヤケーブル(Φ5~10)材質(Oリング)EPDM警報出力有り周囲温度(℃)0~40材質(弁座)EPDM材質(ダイヤフラム)PTFE最大消費電力(VA)250材質(ポンプヘッド)PVDF平均消費電力(W)18材質(継手)PVDF,PP材質(チャッキボール)セラミックタイマー[制御]DAY:9パターン、WEEK:7パターン、DAY+インターバル:○、WEEK+インターバル:○移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVDF耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)分周[制御]1/999~1/1(タイマー+パルス比例)運転同期パルス有り
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする