曜日別特売
DCLPWM-60-ATCF-HWJ 定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPWM型 タクミナ 18780293

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

定量ポンプ 次亜塩素酸ナトリウム用 DCLPWM型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台最大吐出量(mL/min)60最高吐出圧(MPa)1注文コード18780293品番DCLPWM-60-ATCF-HWJ
参考基準価格(税別)¥237,600販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機
次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構
デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ

最大吐出量(mL/min)60最大吐出量(L/h)3.6最高吐出圧(MPa)1接続口径(Φmm)PVCブレードホースΦ6×Φ11(脱泡継手側PVCブレードホース 1/4×3/8)電源AC100~240V単相周波数(Hz)50/60Hz使用液次亜塩素酸ソーダ移送液温(℃)0~40℃(凍結なきこと)付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能)質量(kg)2.1ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能)タイプDCLPWM(アナログ)等級[絶縁]B構造標準弁座接続形式ホース/チューブ材質(Oリング)特殊フッ素ゴム周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと)材質(弁座)特殊フッ素ゴム材質(ダイヤフラム)PTFE材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA)材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC材質(チャッキボール)セラミック移送可能粘度(mPa・s)50以下材質(ボールストッパ)PVC耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする