曜日別特売
FTB300K3WPHST サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 18781869

本体画像

FTB300K3WPHST サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 18781869
FTB300K3WPHST サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 18781869
FTB300K3WPHST サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付 KVK 18781869

サーモスタット式シャワー 撥水 メッキ3wayワイドワンストップシャワーヘッド付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18781869品番FTB300K3WPHST
参考基準価格(税別)¥122,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

撥水膜コーティング
一般地・寒冷地共用
水抜き栓付
表面が熱くならない安心設計

タイプホース:メタリックホース、ハンガー:メッキハンガー種類シャワーヘッド:PZS360TB 3wayワイドワンストップホース長さ(m)1.6コーティング撥水膜コーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする