KM6092SCECHS ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水 KVK 18782070

本体画像

KM6092SCECHS ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水 KVK 18782070
KM6092SCECHS ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水 KVK 18782070

ビルトイン浄水器用シングルシャワー付混合栓(Wセンサー付)(eレバー) 撥水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18782070品番KM6092SCECHS
参考基準価格(税別)¥200,200販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800
仕様撥水膜コーティング種類節湯A1/節湯C1/節湯AB電源(V)AC100適合場所キッチン吐水口回転規制110°
注意
※撥水水栓についてのご注意
※汚れは乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。強くこすったり、薬品などを使用された場合は撥水膜コーティングの効果が短くなる恐れがあります。
※水栓の拭きそうじは適度に行ってください。水アカ等が拭き取りにくくなる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする