Carlisle(カーライル)
カーライル レイヴ サラダボール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18782435
品番
3503
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
<NLI09>台座とセットできます。
長辺(mm)
340
短辺(mm)
304
高さ(mm)
107
材質
メラミン
色
ホワイト
TKG品番
9-1727-1101
容量(mL)
4260
間口W×奥行D×高さH(mm)
340×304×107
TKG品番(2017)
6-1471-1101
注意
※台座取り付け後の返品はご遠慮ください。