- 保冷袋 平 持ち手穴付き モノタロウ 18783366

 

- 保冷袋 平 持ち手穴付き モノタロウ 18783366
- 保冷袋 平 持ち手穴付き モノタロウ 18783366
- 保冷袋 平 持ち手穴付き モノタロウ 18783366
- 保冷袋 平 持ち手穴付き モノタロウ 18783366
- 保冷袋 平 持ち手穴付き モノタロウ 18783366
- 保冷袋 平 持ち手穴付き モノタロウ 18783366
モノタロウ

保冷袋 平 持ち手穴付き

商品レビューを投稿する
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1パック(10枚)注文コード18783366品番-
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

保冷、保温用の袋です。
中に入れる物の形に合わせて折りたたんで使用できます。
持ち手穴付きで、持ち運びに便利です。
内側の粘着シールを使用すると、中に外気が入りにくくなります。

用途
冷たいものや熱いものの持ち運び用に。
ショッピングバッグの内袋として。
梱包材として。
材質アルミ蒸着ポリエステルフィルム、発泡ポリエチレン、高密度ポリエチレンフィルム寸法(縦×横)(mm)475×350
注意
※用途以外には使用しないでください。
※保冷剤と合わせてご使用いただくと保冷効果がアップします。
※火や熱源のそばに置かないでください。
※長時間の車内放置や直射日光は避けてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする