曜日別特売
Q5FRSTY1101X YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783628

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Q5FRSTY1101X YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783628
Q5FRSTY1101X YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783628
Q5FRSTY1101X YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783628
Q5FRSTY1101X YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ ワイズギア 18783628

YL4003 バイク用スポーツレザーグローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
ダークグレー
内容量1個注文コード18783628品番Q5FRSTY1101X
参考基準価格(税別)¥14,500販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スマホ操作可(人差し指)
<甲側>
カーボン素材のナックルプロテクター
<平側>
カーボン素材のプロテクター
プロテクター周辺にソフトタイプのクッション
<指>
伸縮性を高めるシャーリング加工

材質【合成皮革】8%【ネオプレン】2%ダークグレーサイズXL材質(裏地)ポリエステル 100%材質(表地)【牛革】44%【やぎ革】33%【ナイロン】13%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする