曜日別特売
90792G063M00 YAT57 メッシュライディンググローブ ワイズギア 18783655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792G063M00 YAT57 メッシュライディンググローブ ワイズギア 18783655
90792G063M00 YAT57 メッシュライディンググローブ ワイズギア 18783655
90792G063M00 YAT57 メッシュライディンググローブ ワイズギア 18783655

YAT57 メッシュライディンググローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズM
レッド
内容量1個注文コード18783655品番90792G063M00
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

柔らかい使い心地による良好な操作性やナックルプロテクターによる安全性により、バイク初心者にもおすすめのグローブとなっております。
電導素材の採用により、グローブをしたままでもスマートフォンの操作が可能です。

材質【甲側】ポリエステルニット、コロロプレンゴム【平側】合成皮革レッドサイズM寸法(cm)【全周】23~24全長(cm)19
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする