曜日別特売
90792G068X00 YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ ワイズギア 18783820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90792G068X00 YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ ワイズギア 18783820
90792G068X00 YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ ワイズギア 18783820
90792G068X00 YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ ワイズギア 18783820
90792G068X00 YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ ワイズギア 18783820

YAT58 ハーフメッシュライディンググローブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズXL
カーキ
内容量1個注文コード18783820品番90792G068X00
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

吸汗速乾性メッシュ素材により、高い通気性と操作性を実現。暑い時期のライディングを快適にします。
甲部のヨーロッパCE規格適合のナックルパッドと手首部のネオプレンゴムにより、心地よい装着感と防護性を両立しました。
指先や甲部にウォッシャブルゴートレザーを採用することで、丈夫でしなやかなグローブとなっており、洗濯することも可能です。
電導素材の採用により、グローブをしたままでもスマートフォンの操作が可能です。
グローブ同士をつなぐことで紛失予防に役立つ、プラドットボタンを装備しています。

材質【甲側】フィールドセンサー(ポリエステル100%)、ウォッシャブルゴードレザー(山羊革)【平側】導電性合成スエード皮革カーキサイズXL寸法(cm)【全周】25~26全長(cm)20
注意
掲載画像はサンプルのため、一部仕様や色合いが異なる場合がございます。
電導素材は、一部のスマートフォンに反応しない場合があります。
数量限定モデルの為、在庫無くなり次第、販売を終了させていただきます。
※サイズ表は実寸です。ヌードサイズとは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする