曜日別特売
MN6SU-1SJ アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用) 吉川化成 18784317

MN6SU-1SJ アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用) 吉川化成 18784317
MN6SU-1SJ アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用) 吉川化成 18784317

アルミ枠 床下収納庫 薄型タイプ・600角タイプ(マンション用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
枠の色シルバー
内容量1台注文コード18784317品番MN6SU-1SJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

2階以上でも使用可能な超浅型収納庫です。
350mLの缶ビール×56本が入ります!

開口寸法(mm)606×606材質(本体)ポリプロピレン(通気口なし)材質(枠)アルミ + 樹脂コーナーパーツ(ナイロン)付属品回転取手×1個、補強桟×2本、吊金具×1個外形寸法(mm)616×616×高さ184容量(L)約40(約40kg)適合板厚(mm)15枠の色シルバー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,500/税込3,850
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする