台和
ワンプッシュ液体調味料入れ ココロ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
18784492
品番
PU-4
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
少量から1皿分まで出したい分量が調節できます。
かけ過ぎ防止、減塩対策に最適です。
容量(mL)
70
色
ホワイト
材質
本体/飽和ポリエステル樹脂、蓋/シリコーン樹脂
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
72×67
耐熱温度(℃)
本体100、蓋120
TKG品番
9-1972-0401
TKG品番(2017)
6-1766-0901