‐ ジャストスレート スレートチーズボード ジャストスレート 18787265

ジャストスレート スレートチーズボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
TKG品番9-2357-0801
内容量1個注文コード18787265品番
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

天然スレートとは、水成岩の一種である粘板岩を薄く割って板状にしたものをいいます。
天然スレートは緻密で吸水性が少なく、アルカリや酸に強く独特の模様があります。
ヨーロッパでは屋根材として広く用いられ、モン・サン・ミッシェル修道院、
パリのルーブル美術館などにも使用されています。
天然の素材を使用しておりますので、サイズに若干の違いがあります。

食器の種類洋食器材質天然スレート形状ハート直径(Φmm)300板厚(mm)5TKG品番9-2357-0801TKG品番(2017)6-2141-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする