台和
メラミン シュプール 飯茶碗
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
18787405
品番
YH-540-SP
参考基準価格(税別)
¥1,080
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
飯椀の内側の一番上のライン、下のラインに合わせて盛り付けをすると、
ご飯の盛り付け量の目安にできます。
食器の種類
和食器
材質
メラミン
色
白
容量(mL)
420
タイプ
中
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
138×59
TKG品番
9-2416-1201
TKG品番(2017)
6-2202-1201