内田洋行
シューズボックス
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
18787703
品番
1-302-0212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥56,200
縦列に仕切の付いたタイプ。名札付で、特定個人用に最適です。
グリーン購入法
適合
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×380×880
種別
3列4段12人用
材質
スチール
質量(kg)
27
色
ネオグレー
人数
12人用
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
273×372×182
鍵
なし
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×380×880
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
273×372×182
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,020
/
税込
¥
2,222
北海道地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000