用途マンション・病院・ホテル・オフィスビル会議室等の換気用
低騒音を要求される場所用
その他一般の送・排風用仕様【消音ボックス(内面)】グラスウール張り 密度40K相当【消音ボックス(外面)】SGCC【ファン】LFM4型ラインファン【構造(羽根車)】斜流出力(kW)0.27極数4形式(LFM4型専用特殊電動機)全閉形周波数(Hz)50電圧(V)100対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)番手No.3設置方法天井吊り材質(ケーシング)SPCD又はSPCE相当品材質(羽根車)SPCD又はSPCE相当品構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内相単相
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。