2SMM35.7 SMM3型マルチエースファン(直動形) エバラポンプ(荏原製作所) 18788196

※代表画像

SMM3型マルチエースファン(直動形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
電圧(V)200
出力(kW)0.7
内容量1台注文コード18788196品番2SMM35.7
参考基準価格(税別)¥166,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

小型/軽量/薄形
[小規模なビルの換気用、ロッカールーム、管理人室などの個別換気用、機器の組み込み用に最適]
据付自由
取扱容易

用途
小規模なビルの換気用
ロッカールーム、管理人室などの個別換気用
機器の組み込み用
その他一般の送・排風用
仕様【構造(羽根車)】多翼出力(kW)0.7極数4形式(SMM3型専用特殊電動機)全閉形周波数(Hz)50電圧(V)200対応清浄空気(温度-10~40℃、湿度85%以下)保護等級IP40(屋内)番手No.2設置方法天井吊り(ダクト途中)材質(ケーシング)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)材質(羽根車)SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)構造(軸受)密封玉軸受(電動機内)効率IE1使用場所屋内三相
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※床置形でご使用になることも可能です。ファンの吊りボルト用穴を使用して固定してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする