※代表画像
エバラポンプ(荏原製作所)
SMUK型ラインファン(厨房形)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
6日以内出荷とは
電圧(V)
100
100
200
出力(kW)
0.28
0.06
0.02
0.4
0.28
0.5
周波数(Hz)
60
50
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18788546
品番
11/2SMUK6.28S
参考基準価格(税別)
¥689,000
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
耐熱仕様
[厨房の排気に最適]
低騒音
高効率
コンパクト
取扱容易
用途
厨房の排気
仕様
【ボックス(外板)】ステンレス鋼板【構造(羽根車)】多翼
出力(kW)
0.28
極数
4
形式
(SMUK型専用特殊電動機)全閉形
周波数(Hz)
60
電圧(V)
100
対応
清浄空気(温度-10~80℃、湿度100%以下)
保護等級
IP40(屋内)
番手
No.1-1/2
設置方法
天井吊り(ダクト途中)
材質(ケーシング)
SGCC(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
材質(羽根車)
SGCD(溶融亜鉛めっき鋼板)+エポキシ樹脂塗装
構造(軸受)
密封玉軸受(電動機内)
効率
IE1
使用場所
屋内
相
単相
注意
※電圧変動:±5%以内・周波数変動:±2%以内・電圧、周波数の同時変動:双方絶対値の和が5%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※清浄空気とは、爆発性・引火性・腐食性・有毒ガス・油煙・水蒸気・塩分および粉塵などはなく、 一般の換気に使用する空気のことを示します。
※厨房等の油煙の直接排気には使用できません。必 ずグリスフィルタ(市販品)等によって油の除去を行ってください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません