※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
くればぁ
金属製メッシュ純ニッケルナノメッシュ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
11日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.009
0.011
0.01
0.009
0.007
メッシュ
1000
1500
1000
網目(mm)
0.01×0.01
0.001×0.001
0.002×0.002
0.003×0.003
0.005×0.005
0.01×0.01
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
18790056
品番
目開き10μΦ0.015
参考基準価格(税別)
¥483,200
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
幅(mm)
100
長さ(mm)
100
厚さ(mm)
0.009
網目(mm)
0.01×0.01
メッシュ
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
線径(μm)
15
開口率(%)
18
目開き(μm)
10
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400