V12P3JP+30559107+30559105(英語版一般校正証明書付) フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット オーハウス 18791109

フードスケール(バロー1000シリーズ)+ステンレス製計量皿(大サイズ)+表示部保護カバーセット

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.5注文コード18791109品番V12P3JP+30559107+30559105(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

HACCPに対応する信頼できる食品製造業界向けフードスケール
NSF認定を受け、HACCPシステムをサポートする食品安全設計を備えたValor 1000シリーズは、一般的な食品計量に信頼できる選択肢です。 操作が簡単なValor1000スケールは、2ボタン操作、大型のバックライト付きLCDディスプレイ、最大1500時間のバッテリー寿命を特長としています。
デザインの特徴/水準器、水平調整脚、選択可能な計量単位

仕様●キャリングケース:なし●表示部保護カバー:別売アクセサリひょう量(kg)3電源充電式バッテリー(オプション); 別売; 別売最小表示(g)0.5計測単位グラム; キログラム繰返し性代表値:1gディスプレイ白色バックライト付きLCDディスプレイ使用温湿度範囲温度;0℃~40℃、湿度;80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±1gプラットホーム寸法(mm)245×190材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命乾電池使用で約1500時間正味質量(kg)2.5
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする