オーハウス
ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
40日以内出荷とは
内容量
1セット
最小表示(g)
1
ひょう量(g)
2200
注文コード
18791425
品番
CR2200JP+30467763(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
最小表示・ひょう量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。
寸法(mm)
170×235×55
電源
単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)
ひょう量(g)
2200
最小表示(g)
1
本体質量(kg)
0、4
計測単位
g
文字高(mm)
画面サイズ:15
校正
外部分銅による校正
ディスプレイ
LCD表示
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)
125 × 132
風袋引き範囲
0~最大ひょう量
モード
機能:質量
安定時間(秒)
2
バッテリー稼動時間
約300時間
校正分銅
スパン別売り:1kg
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500