曜日別特売
CR621JP+30467763(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット オーハウス 18791495

ポータブル天びん(コンパスCRシリーズ)+キャリングケースセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0、1ひょう量(g)620注文コード18791495品番CR621JP+30467763(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

CRシリーズはベーシック計量のために設計されたお求めやすい価格の天びんです。
スリムで保管しやすいように設計され、ポータブル天びんとしてさまざまな計量場面で活用いただけます。

寸法(mm)170×235×55電源単2乾電池3本(付属)または、ACアダプター(別売)ひょう量(g)620最小表示(g)0、1本体質量(kg)0、4計測単位g文字高(mm)画面サイズ:15校正外部分銅による校正ディスプレイLCD表示計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)125 × 132風袋引き範囲0~最大ひょう量モード機能:質量安定時間(秒)2バッテリー稼動時間約300時間校正分銅スパン別売り:500g
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする