曜日別特売
SPX2201JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き) ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット オーハウス 18791748

ポータブル天びん(スカウトSPXシリーズ)+USBデバイスインターフェイスキットセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送40日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(g)0.1ひょう量(g)2200注文コード18791748品番SPX2201JP+30268984(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

研究室・産業用途での計量に最適なオーハウスのスカウトシリーズは、スリムで積み重ねが可能な設計と大きなバックライトLCDディスプレイが特長です。さらに、優れた過負荷保護機能、さまざまな計量単位やアプリケーションモードを備えています。
迅速な安定時間と高分解能の計量性能により、このポータブル天びんシリーズは、研究室や産業用途での計量に新たな基準を打ち立てます。

仕様●キャリングケース:別売●表示部保護カバー:別売寸法(mm)54×224×202電源【2】ACアダプタ(標準付属); 単3電池4本(別売)ひょう量(g)2200最小表示(g)0.1計量皿寸法(mm)(2)170計測単位カラット; グラム; カスタム通信方式RS232 (別売); USBホスト(別売); USBデバイス(別売); Ethernet (アクセサリとして入手可能)繰返し性代表値:0.1gディスプレイ大型バックライトLCD使用環境温度 10℃~40℃、湿度 80%、結露なきこと風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで直線性±0.1g安定時間(秒)1材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で120時間
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする