軽天ホルダー スライド式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード18792753品番KT-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミ製なので、軽くて丈夫。
上下微調整幅は45mm
クランプ使用有効範囲は20mm~95mm
耳にネジがあるのでボードの上からでも使用することができる
取付ネジ(5/8サイズ)は市販のほぼ全てのレーザー墨出し器を取付可能。

材質アルミ質量(g)780クランプ範囲(mm)有効/20~95耐荷重(kg)2奥行D×幅W×高さH(mm)165X175X120微調整範囲(mm)上下幅/45取付ねじサイズW5/8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする