曜日別特売
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795754

 

S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795754
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795754
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795754
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795754
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795754
S2182 Field Message セーフティシューズ S2182 自重堂 18795754

Field Message セーフティシューズ S2182

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)28
ブラック
内容量1足注文コード18795754品番S2182
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

デザイン性、通気性、機能性の3拍子揃ったマジック仕様の高機能スポーツテイストシューズ

サイズ(cm)28足幅3Eブラック形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革、ポリエステル材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約360(26.0)機能通気性材質(先芯)スチール芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする