曜日別特売
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796138

 

S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796138
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796138
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796138
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796138
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796138
S3187 Z-DRAGON セーフティシューズ S3187 自重堂 18796138

Z-DRAGON セーフティシューズ S3187

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1足サイズ(cm)26.5ブラック×ブルー注文コード18796138品番S3187
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

履き口サイドゴア仕様で脱ぎ履きしやすいスポーティテイストスリッポン
ブランドネーム
履き口サイド部分ブランドロゴプリント
ヒールストラップ
履き口プルストラップ
踵部分反射材使用
クッション性の高いEVAミッドソール水や油に強い耐滑ソール

サイズ(cm)26.5足幅3Eブラック×ブルー形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)ポリエステル、合成皮革材質(ソール)EVA、合成ゴム(耐油ラバー)標準質量(g/片足)約300(26.0)材質(先芯)樹脂芯RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-04-10
用途: 部品加工
製造業

作業のゴミが入りにくいし、硬いが丈夫そうで価格も安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする