曜日別特売
EX225D+SF40A(英語版一般校正証明書付) 上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット オーハウス 18796596

上皿精密天びん(エクスプローラーシリーズ)+プリンタセット

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送10日以内出荷とは
内容量1セット最小表示(mg)0.01 ; 0.1ひょう量(g)120 /220注文コード18796596品番EX225D+SF40A(英語版一般校正証明書付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

エクスプローラー天びんは、現代的な機能とデザインを兼ね備えており、比類のない機能性・品質をご提供します。多彩な機能も直観的に操作可能なため複雑な計量が必要な研究室でさえ、効率よく作業できます。
カラータッチパネルディスプレイ
AutoCal(TM)(自動校正機能)により、実験室よびお産業環境に適した卓越した精度と耐久性を提供します。
パスワード保護を備えた 4 レベルでのユーザー管理、編集不可能なシステムログ、高度な設定可能性などの機能により、エクスプローラー 天びんは規制対象のアプリケーションに最適です。
水平調整のサポートや指示メッセージ機能があるため、届いてすぐに設定し、使用することができます。
4つのタッチレスセンサが備えられており、ゼロ、印字、校正、およびその他の選択可能な機能をハンズフリーで操作できます。

仕様●表示部保護カバー:標準装備●最小計量値(USP、0.1%、代表値):20mg●風防:標準装備寸法(mm)230×393×350電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)120 /220最小表示(mg)0.01 ; 0.1計量皿寸法(mm)80計測単位カラット; カスタム; グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリ); USB (標準装備); RS232 (標準装備); USBホスト校正内部:AutoCal(TM) - 自動繰返し性代表値:0.015mgディスプレイフルカラー5.7インチVGA、タッチパネル、明るさ調整機能付き使用温湿度範囲温度: 10℃~30℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±0.1mg安定時間(秒)Fine Range 8、Full Range 2材質(計量皿)ステンレススチール
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする