曜日別特売
L6s 原付き電動バイク(低シートタイプ) bycle 18797836

 

L6s 原付き電動バイク(低シートタイプ) bycle 18797836
L6s 原付き電動バイク(低シートタイプ) bycle 18797836
L6s 原付き電動バイク(低シートタイプ) bycle 18797836
L6s 原付き電動バイク(低シートタイプ) bycle 18797836
L6s 原付き電動バイク(低シートタイプ) bycle 18797836

原付き電動バイク(低シートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード18797836品番L6s
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

自転車でもバイクでもない快適電気スクーター。
軽量・コンパクトな車体で女性や高齢の方でも取り回しが楽。
フル充電で45km走行可能。家庭用電源で充電可能な着脱式バッテリー採用で楽々充電。
ガソリンに比べ燃料代は約1/10、オイル交換等も不要で経済的。
わずか36kgの軽い車体。
安心の1年間の傷害保険つき。

仕様登坂力:12度質量(kg)36アイボリー定格電圧(V)DC48バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×1470×1070バッテリー容量(Ah)12バッテリー電圧(V)48ホイール14インチ充電器入力AC100V(50/60Hz)モーター定格出力(W)350最高速度(km/h)32走行距離(km)45(一充電/使用状況によります)
注意
※原付免許証が必要です。原付バイク(原動機付自転車)と同様、道路交通法にしたがって運転してください。
※お客様ご自身でのナンバープレートの取得、及びバイク自賠責保険への加入が必要となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき20,000/税込22,000
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする