仕様●最小計量値(USP、0、1% 代表値):20 mg●表示部保護カバー:標準付属●風防:標準装備寸法(mm)309×321×209電源【2】ACアダプタ(標準付属)ひょう量(g)52 /120最小表示(mg)0.01 ; 0.1計量皿寸法(mm)80計測単位カラット; グラム; ミリグラム通信方式RS232; USB校正内部:InCal(TM) - 半自動ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで安定時間(秒)10材質(計量皿)ステンレススチールバッテリー寿命該当なし