仕様●最小計量値(g):0.82●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●表示部保護カバー:含む●風防:含む電源ACアダプタ標準装備ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)120計測単位ミリグラム; グラム; キログラム; カラット; カスタム通信方式USB; RS232校正内部:InCal(TM) - 半自動繰返し性代表値:0.001g表示器外部:アクセサリ別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲5℃ - 40 ℃で動作保証; 温度;10℃~30℃、湿度;80%、結露なきこと風袋引き範囲最大ひょう量まで直線性±0.002g安定時間(秒)2バッテリー寿命非対応正味質量(kg)4.5