仕様●最小計量値(g):0.82●最小計量値(USP、0.1%、代表値)(g):2●表示部保護カバー:標準付属●防風:標準装備電源ACアダプタ(標準付属)ひょう量(g)220最小表示(g)0.001計量皿寸法(mm)120計測単位カラット; グラム; ミリグラム通信方式RS232; USB繰返し性代表値:0.001g表示器外部:別売ディスプレイ2行 LCD、バックライトつき使用温湿度範囲温度;10℃~30℃、湿度; 80%、結露なきこと; 5℃ - 40 ℃で動作保証風袋引き範囲ひょう量値から風袋を引いた質量まで直線性±0.002g安定時間(秒)2バッテリー寿命該当なし正味質量(kg)4.5