曜日別特売
i-C52M6RJP+30795819 台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス 18798556

 

i-C52M6RJP+30795819 台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス 18798556
i-C52M6RJP+30795819 台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット オーハウス 18798556

台はかり(クーリエ5000シリーズ)+リモートコラムキットセット

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送50日以内出荷とは
内容量1セットひょう量(kg)6計量皿寸法(mm)319×329注文コード18798556品番i-C52M6RJP+30795819
参考基準価格(税別)¥92,700販売価格(税込)¥101,178
販売価格(税別)
91,980

Courier 5000 シリーズは、ステンレスの天板を備えた頑丈な薄型設計を特徴としており、輸送用途に十分な耐久性を備え、また動物の計量の際の清掃も簡単にできます。表示の文字は大きく明るい文字高 28 mmではっきりと読み取れ、ロジスティクス大手のUPSのシステム通信プロトコルにも対応します。メーカー独自の重量アラートモードは、荷物が重すぎて郵便やトラックで送れない場合にユーザーに警告します。

種類デジタル台はかりひょう量(kg)6電源USBケーブル標準付属、単3乾電池×3本(別売)、ACアダプタ標準装備最小表示(kg)0.002計量皿寸法(mm)319×329表示形式デジタルディスプレイバックライト付き7セグメントLCD使用温湿度範囲温度: -10℃~40℃、湿度: 85%、結露なきこと風袋引方法あり材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命電池使用で100時間ひょう量単位kg、g
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする