SPEED TIGER(スピードタイガー)
2枚刃SIコートエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
3.5
3.0
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
7.0
8.0
9.0
10.0
11.0
12.0
16.0
20.0
シャンク径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
16
20
刃長(mm)
10
8
11
13
16
20
25
30
32
40
45
全長(mm)
50
50
60
75
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18799646
品番
MSE 0352 SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥860
SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。
全長(mm)
50
刃数
2
刃径(Φmm)
3.5
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
10
寸法L(mm)
50
寸法d(mm)
3.5
寸法D(mm)
4
寸法l(mm)
10
コーティング
TiSiN
ねじれ角(°)
35