MSE 0402 SI 2枚刃SIコートエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 18799655

2枚刃SIコートエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)4.0
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)11
全長(mm)50
内容量1本注文コード18799655品番MSE 0402 SI
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860

SIコートながら低価格です。
高い表面硬度と耐熱酸化温度の高いSI(シリコン系)コートで調質材等表面硬度の高いスチール系被削材に対応します。
工具の長寿命化に対応します。

全長(mm)50刃数2刃径(Φmm)4.0シャンク径(Φmm)4刃長(mm)11寸法L(mm)50寸法d(mm)4.0寸法D(mm)4寸法l(mm)11コーティングTiSiNねじれ角(°)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする