仕様表示部保護カバー:別売寸法(mm)117×311×327ひょう量(kg)1.5電源【2】AC電源(標準付属); 充電式バッテリー(標準付属)最小表示(g)0.05計量皿寸法(mm)225 x 300計測単位グラム; キログラム通信方式Ethernet (アクセサリとして入手可能); USB (別売); RS232 (標準装備); 第2RS232インターフェイス(別売)ディスプレイLED表示使用温湿度範囲温度 -10℃~40℃、湿度 85%、結露なきこと、風袋引き範囲ひょう量(kg)値から風袋を引いた質量まで材質(計量部)ステンレススチールバッテリー寿命充電式バッテリーで110時間