曜日別特売
P-LET 0254 T 4枚刃防振ロングエンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー) 18800915

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4枚刃防振ロングエンドミル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)4
刃長(mm)12
全長(mm)50
内容量1本注文コード18800915品番P-LET 0254 T
参考基準価格(税別)¥2,420販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ロングでありながら低価格です。
芯厚変化の防振効果により、高速加工とより大きな切り込みに対応。
PタイプTコートは、耐熱酸化温度と表面硬度を高くし、長寿命化に対応し、使用適応被削材範囲が従来より幅広いです

刃径(Φmm)2.5シャンク径(Φmm)4刃長(mm)12全長(mm)50材質600Nano刃数4寸法L(mm)50寸法d(mm)2.5寸法D(mm)4寸法l(mm)12寸法Z(mm)4コーティングAlTiNねじれ角(°)35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする